- ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 19564223 - ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 19564223 - ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 19564223 - ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 19564223

ねじ込みプラグ ステンレス製

(69件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19564223 品番 -
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SCS13A相当) 形状プラグ 寸法F(mm)29.5 ねじの種類PTネジ 寸法G(mm)22
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07334257
2026-01-06
用途:
大型トラックのエアー取り出しの!保険

エアー取り出したまではイイんですが
冬の融雪剤の影響でエアカプラーがサビサビ。
動きが悪くなってエア漏れなど
いつか必ずトラブルんですよね。
で、トラブった時にメクラ出来るように
工具と共に携行しておけば安心。
備えあれば憂いなしなのです。

対象商品:
07334241
2026-01-05
用途:
メクラに決まっておる

大型トラックのエアタンクからエアー取るのにワンタッチカプラー付けるんだけど、冬場に融雪剤の影響で錆びて動きが悪くなりエアーが抜けることが懸念される。ていうか起きる。で、コレと工具持ってりゃ塞ぐ事が出来るんですよね。予備のエアカプラー持ってりゃ現場修理出来るんですけどね。ステンレスのエアカプラー高いんで予備までホイホイ買ってられない無理ー!で、一旦コレ。

2025-09-12
用途:
装置の組み立て時
製造業

特に問題なく使えました。他のモノタロウブランドの継手では変なにおい(切削油の残り?)がすることが多いのですが、本品に関してはにおいも気になりませんでした。

2025-10-28
用途:
オイルボックスのドレン用プラグとして使用
サービス業

ステンレス製なので長期間使用出来ると思います。とても使用し易い部品です。

2025-05-25
用途:
Rc1/2に対してこの商品のPT1/2(R1/2)で止水
その他業種

2025/5/25に実際にこの商品にシールテープを巻いて、相手側のRc1/2に対してこの商品のPT1/2(R1/2)で止水が出来ました。ありがとうございました。表示が見慣れないPT1/2だったので買うのをためらい、1個だけ購入しましたが実際に止水してみてR1/2と同じであることがわかり安心しました。

2025-04-11
用途:
配管補修の補助部材として
医療・福祉・介護関連業

既存衛生配管の修理・改修時に必要と思い、径違いを複数購入しました。
すべての径を使用したわけではないのですが、金額的にも満足できました。
また必要あれば購入の予定。

2024-10-13
用途:
未使用配管の一時的な止水、保護に

工事途中の未使用のソケット末端に取り付けて一時的な止水、内ネジの保護に使用しました。
安価な割に品質は良く満足です。
また必要になればリピートしたいです。

対象商品:
07334275
2024-08-31
用途:
風呂場の給水金具
建設業・工事業

風呂場の給水ホースを変更できるように購入した。なんとか、新ホースと接続できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする