- ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウ 19564309 - ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウ 19564309 - ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウ 19564309 - ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウ 19564309 - ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウ 19564309

ねじ込みテーパーソケット ステンレス製

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19564309 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SCS13A相当) 形状ソケット ねじの種類PTネジ 寸法S(mm)54 寸法R(mm)46.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
PTねじの配管接続(ステンレス配管の延長・補修)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

ステンレス配管のねじ込み接続に使用しました。ねじの入りがスムーズで、施工時の掛かりも良好でした。仕上げも問題なく、耐食性が必要な箇所の配管延長・補修に使いやすいです。

対象商品:
07334546
2025-11-01
用途:
配管
製造業

問題なく使用。飲み込みしろも普通なのでリピート確定です。

2025-05-17
用途:
水道配管作業
農・林・水産業

商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い

対象商品:
19564284
2024-08-16
用途:
庭のミストに使う配管に使用
サービス業

ステンレス製だけど安価。
モノタロウブランドは安いからと言って粗悪な商品ではないです。
安心して使えるところがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
19564284
2024-04-16
用途:
機械のメンテナンス

専門店でしか手に入らない部品や道具が安価で直ぐに手元に届く。

1人が参考にしています
対象商品:
07334521
2024-06-08
用途:
洗浄器具の部材
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので工期に間に合いました。

対象商品:
07334521
2024-04-01
用途:
エアー配管の補修に

工場のエアー配管の補修用に購入。安くって品質も問題なし。

対象商品:
07334537
2023-07-25
用途:
温調装置の継手

錆を嫌う装置や薬品等を扱う場合はどうしてもSUS継手が必須です。
SUS継手は圧倒的にモノタロウブランドが安い!
品質も問題なし!
いつもお世話になってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする