ねじ込み径違いエルボ ステンレス製

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19564415 品番 -
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)20×10 呼び径(B)3/4×3/8 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SCS13A相当) 形状径違いエルボ 寸法A(mm)28 ねじの種類PTネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19564424
2024-03-19
用途:
水道配管
長岡溶接所 様

何の問題ないです。有名メーカーよりだいぶ安いので助かりまっす。

対象商品:
19564388
2023-11-14
用途:
配管作業
教育・研究機関

ステンレス製品が安価で購入できます.品質としては何ら問題なく使用出来ています.

対象商品:
19564433
2023-06-08
用途:
冷却塔給水配管交換修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品:
19564424
2021-12-13
用途:
井戸水の給水管に使用しました。
ネオトラップ(NEO Trap) 様

建材店よりも安価で、ニップルも問題ない程度ねじ込めます。

対象商品:
19564397
2021-04-17
用途:
機械のメンテナンス時
日本洗浄機株式会社 様 (製造業)

SUS製がこんなに安価に購入できて満足しています。また利用させてもらいます。

対象商品:
19564406
2020-08-04
用途:
配管工事
株式会社大丸製作所 様

コスパ良し、なんら問題ありません。今後もまた使います。

対象商品:
19564424
2019-10-22
用途:
ポンプ配管
有限会社平井電設 様

異径エルボは値段が高いのですが、メーカー品に遜色なく普通に使えます。コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする