漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19564466 品番LB322GB 20A15MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,610
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200、AC200(共用) 定格感度電流(mA)15 極数・素子数2P2E 種類配線用遮断器兼用逆接続可能形 適合電線(mm2)(最大)8 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 端子ねじサイズM5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする