モノタロウの 継手・パイプ
モノタロウの 継手
モノタロウの ステンレス製ねじ込み継手
ねじ込み45°エルボ ステンレス製
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19564485
品番
-
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1
材質
ステンレス(SCS13A相当)
形状
45°エルボ
寸法L1(mm)
25
ねじの種類
PTネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材