口径変換用に使用しました。PTねじで締め込みがスムーズで、施工しやすかったです。ステンレス(SCS13A相当)なので耐食性が必要な箇所でも使いやすく、最高使用圧力1MPaの範囲で問題なく使えました。
別医購入した径違いニップルやブッシングと合わせて、インフラ側:機器側の口径調整に使います。
問題なく使用できました。又、単価も安いので弊社の洗浄機で使用しますので助かりました。
高圧洗浄機のホースにカプラー取り付けるときにサイズが合わないので使用。
価格が安くステンレス製なので錆びる心配もないのでリピート決定です。
エアー配管の組付けに購入しました。ステンレス製でこの価格は安いと思いました。
溶剤による腐食の為に黄銅が使えずにSUSのこの製品を買いました。
真空中で中に入れるパイプを太くするのに十分でした。