※使用例

BR-2000-GY-L 防炎空調エアコン服 服のみ ブレイン 19565718 BR-2000-GY-L 防炎空調エアコン服 服のみ ブレイン 19565718 BR-2000-GY-L 防炎空調エアコン服 服のみ ブレイン 19565718 BR-2000-GY-L 防炎空調エアコン服 服のみ ブレイン 19565718

防炎空調エアコン服 服のみ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19565718 品番 BR-2000-GY-L
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

溶接、象全などの火気を扱うハードな現場でも耐える安心の新素材

グレー サイズL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容服のみ 混率(%)綿100(防炎素材) 着丈(cm)68 生地綿100%(防炎素材)
注意
※ファンユニットは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19565736
2021-06-01
用途:
火気作業 溶接作業
建設業・工事業

着心地良し。だけどポケットが少ないのでそこは少し不満
胸ポケットをもう少し大きくするか、内ポケットがあると完璧だと思う

対象商品:
19565745
2020-12-18
用途:
溶接工
製造業

溶接の仕事のため綿100の仕事着でないとダメなのですがこちらは値段も手頃で毎年りビートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする