※使用例
ブレイン
ブレインの 空調・水冷ウェア
ブレインの つなぎ 空調ウェア・服
空調エアコン服 つなぎ服タイプ フルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19565885
品番
BR-255-BL-L
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
サイズ
L
色
ブルー
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
ウェア、ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
タイプ
つなぎ
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
51
ファン
A(強力タイプ)
生地
綿100%