※使用例
ブレイン
ブレインの 空調・水冷ウェア
ブレインの つなぎ 空調ウェア・服
空調エアコン服 つなぎ服タイプ フルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
LL
注文コード
19565894
品番
BR-255-BL-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,700
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
サイズ
LL
色
ブルー
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
タイプ
つなぎ
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
53
ファン
A(強力タイプ)
生地
綿100%