※使用例

BR-860-OR 空調エアコン 服高視認ベスト (服のみ) ブレイン 19565955 BR-860-OR 空調エアコン 服高視認ベスト (服のみ) ブレイン 19565955

空調エアコン 服高視認ベスト (服のみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19565955 品番 BR-860-OR
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

国内の厳しい基準、JIS T8127規格をクリアした高視認ベスト
空調エアコン服の上から着用できるよう、ファン部分がメッシュ素材になっております

サイズフリー オレンジ 用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 タイプベスト 素材ポリエステル 生地ポリエステル
注意
※ファンをベスト自体に装着することはできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-11
用途:
道路上での作業
製造業

商品名的にこれ自体が空調服で、ベストにファンがつけられるのかなと思っていましたが、そうではなく「空調服の上から着るベスト」でした。

商品自体の作りはしっかりしていますので商品名だけなんとかなればなと☆3です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする