ブレイン
ブレインの 空調・水冷ウェア
ブレインの アクセサリ 空調ウェア・服
空調ウェア自作キット(ワッペン+ファンユニット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19566034
品番
BR-581-GY
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
セット内容
ワッペン×2枚、ファン×2、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
色
グレー
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
ファン
A(強風)タイプ
商品説明動画
【公式】空調ウェア自作キット取付方法【熱中症対策】
参考になった