BR-531-WH クールキャップ ブレイン 19566296 BR-531-WH クールキャップ ブレイン 19566296 BR-531-WH クールキャップ ブレイン 19566296

クールキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19566296 品番BR-531-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高吸水繊維によって水分が循環し全体に気化熱効果!垂れは取り外し可能です。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 材質ポリエステル(指定外繊維ベルオアシス、ダブルラッセル) ホワイト サイズフリーサイズ 質量(g)70 頭囲(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする