※使用例
ブレイン
ブレインの ヘルメット
ブレインの ヘルメット関連商品
ブレインの インナーキャップ ヘルメット用
クールヘッド+プラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19566323
品番
BR-558
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
垂れを出し入れが可能!2WAYで使える。高吸水繊維ベルオアシスで汗が垂れるのを防ぐ。
頭囲(cm)
55〜59
材質
ポリエステル100%(クールマックス)、指定外繊維(ベルオアシス)
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
60
注意
※保冷剤は別売り