K2ヨハ-PS78D クリップボード<K2> コクヨ 19566427

K2ヨハ-PS78D クリップボード<K2> コクヨ 19566427
K2ヨハ-PS78D クリップボード<K2> コクヨ 19566427

クリップボード<K2>

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプタテ
クリップの色
内容量1枚注文コード19566427品番K2ヨハ-PS78D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

軽くて丈夫な樹脂タイプのクリップボード。ペンホルダーが大きく開き太軸ペンも挟めます。裏面にはフック掛け用の穴が付いています。

サイズA4クリップの色材質本体、クリップ:PSグレータイプタテ縦(mm)323横(mm)233
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 免軽の記録用
農・林・水産業

免税軽油のタンクの横に常備、給油する時に記録用紙を挟んで使用、今まで、上のクリップボードを使用していたが、屋外だと徐々にそって行き使いずらくなったので、こちらを購入、プラ製なので、そることなく使えそう、

2025-09-10
用途: 社内での棚卸し時に

チェックシートを挟んで現場を回る際に使用しています。
取り回しも軽くペンも保持でき、ボード色が明るいので置き忘れも防止できると思います。

対象商品 : 17430175
2023-03-04
用途: 打ち合わせや現場記録の書き込めるファイルブック台として
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

ペン(シャープペン)の鉛筆の太さからもう少し太いペンでも挟み込めるのがいい。
他の物より台が薄いので丈夫さと言う点では気になる。ほかのクリップボードも使っているがペンホルーダー部のことを考えるとこれが良い。ぜひA3タイプも出してほしい。

対象商品 : 19566436
2021-02-26
用途: 申し送り時
宅間興業建設業・工事業

立ちながら記入しますが、安定感があり書きやすいです。
また、紙を挟む部分も紙がよれること無くきちんと収っています。
お値段以上の価値はあると思います。

対象商品 : 19566427
2020-03-11
用途: メモ用紙
製造業

用紙部分もペン用も、クリップがしっかりしており、長持ちしそうです。

対象商品 : 17430184
2018-08-28
用途: 用紙の台
教育・研究機関

比較的安価で,多数準備するときには良いと思います.ただし,他の同等品に比べてクリップが少々弱いように思います.多量に挟まなければ大丈夫のようです.あと,ペンのホルダーが,今ひとつ使い難いように思います.

対象商品 : 19566427
2018-07-19
用途: 屋外での確認作業時

この商品を選択した理由は、樹脂製で汚れを水洗い可能なことおよびノック式ボールペンが保持できることです。
期待通りの商品でした。

対象商品 : 17430166
2017-05-08
用途: 作業中のメモに。
サービス業

購入前に、思っていた通り、使い安く便利な商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする