フラットファイル<K2>背補強

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10冊) 注文コード 19566445 品番 K2フ-BR10BX10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

丈夫で長持ち!樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
グリーン購入法適合。GPNエコ商品ねっと掲載。

サイズA4-S 種類フラットファイル 穴数2 タイプタテ型 収納枚数150枚 幅(mm)231 高さ(mm)307 背幅(mm)18 材質(テープ)PP 穴間隔(mm)80 材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合) 材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:R-PS 収納寸法(mm)15 グリーン購入法適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙1平方メートルあたり64グラムを使用し、収容寸法1ミリあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19566454
2019-09-20
用途:
メンテナンス報告書用

今まではお値段の安いフラットファイルを購入していましたが、角が直ぐ破けてしまいました。背補強は見た目も良くて、丈夫なので多少値段が高くても長い目で見てお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする