曜日別特売
K2フ-BR10YX10 フラットファイル<K2>背補強 コクヨ 19566479

フラットファイル<K2>背補強

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10冊)注文コード19566479品番K2フ-BR10YX10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

丈夫で長持ち!樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
グリーン購入法適合。GPNエコ商品ねっと掲載。

サイズA4-S種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数150枚幅(mm)231高さ(mm)307背幅(mm)18材質(テープ)PP穴間隔(mm)80材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:R-PS収納寸法(mm)15グリーン購入法適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙1平方メートルあたり64グラムを使用し、収容寸法1ミリあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19566454
2019-09-20
用途: メンテナンス報告書用

今まではお値段の安いフラットファイルを購入していましたが、角が直ぐ破けてしまいました。背補強は見た目も良くて、丈夫なので多少値段が高くても長い目で見てお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする