K2メ-R7525BX20 再生紙ふせん 75×25 コクヨ 19566673

再生紙ふせん 75×25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100枚×20本) 注文コード19566673 品番K2メ-R7525BX20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,140
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

種類/レギュラーサイズ
グリーン購入法適合。GPNエコ商品ねっと掲載。エコマーク認定商品 。(古紙パルプ配合率70%)

寸法(縦×横)(mm)75×25 エコマーク認定認定 枚数100枚×20本入り 商品構成単色 紙質色特殊紙(古紙パルプ配合) グリーン購入法適合 再生材使用率(%)古紙パルプ配合率70% エコマーク認定番号16 112 057
注意
※「タテ・ヨコ寸法」のヨコ側が粘着部分になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする