コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
再生紙ふせん 75×25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚×20本)
注文コード
19566768
品番
K2メ-R7525WX20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,140
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類/レギュラーサイズ
グリーン購入法適合。GPNエコ商品ねっと掲載。エコマーク認定商品 。(古紙パルプ配合率70%)
色
白(赤帯)
寸法(縦×横)(mm)
75×25
エコマーク認定
認定
枚数
100枚×20本入り
商品構成
単色
紙質
色特殊紙(古紙パルプ配合)
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
古紙パルプ配合率70%
エコマーク認定番号
16 112 057
注意
※「タテ・ヨコ寸法」のヨコ側が粘着部分になっています。