東芝ライテック
協約形漏電ブレーカ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19567397
品番
LB333R30-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3P
素子数
3E
定格電流(A)
30
フレーム
30AF
定格感度電流(mA)
15
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
遮断
漏電遮断器
漏電遮断器本体
協約形漏電ブレーカ 東芝ライテック
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
19567318
2015-12-25
用途:
テスト用
普通の物です。あまり出回っていないのか入手まで1ヶ月かかりました。
注文の際は在庫確認する事をお勧めします。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります
漏電遮断器本体
漏電遮断器その他関連用品
シェアする
マイページ