三菱電機
給排気グリル フィルター付風量調節形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×170×175
65×170×175
65×285×294
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19567897
品番
P-13GLF6-BE
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
付属品
ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.2
タイプ
グリル脱着式
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×170×175