画像準備中

モーターブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19568185 品番MB33V 1.9KW 9.0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
極数3P 素子数3E 定格電流(A)9 フレーム30AF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする