三菱電機
中間取付形ダクトファン1~3部屋電動ダンパ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19568405
品番
V-15ZMDC3-B
参考基準価格(税別)
¥88,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリーゾーンの換気が1台でOK。換気ゾーンの選択運転を可能にした電動ダンパー付中間取付形ダクトファンです。
羽根径(Φmm)
140
付属品
天吊金具
質量(kg)
5.8
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
31/34
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×559×644
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/30
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
180/175
機外静圧(Pa)
0