V-15ZMDC3-C 中間取付形ダクトファン1~3部屋電動ダンパ付 三菱電機 19568414

中間取付形ダクトファン1~3部屋電動ダンパ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19568414品番V-15ZMDC3-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,300

サニタリーゾーンの換気が1台でOK。換気ゾーンの選択運転を可能にした電動ダンパー付中間取付形ダクトファンです。

羽根径(Φmm)140付属品天吊金具質量(kg)5.8電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)31/34外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×559×644騒音値(dB)(50/60Hz)31/30風量(m3/h)(50/60Hz)180/175機外静圧(Pa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする