インターフェース3.5mmステレオミニプラグ仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続その他回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ)本体質量(g)80感度【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応周波数特性【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境パソコン、スマートフォン、タブレット保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×65アズワン品番64-3939-36RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○