ロジクール Bluetooth マルチデバイス キーボード k480

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19569918 品番K480BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

これ1台でパソコン・スマートフォン・タブレットを簡単操作できるデスクキーボード、設定した3台のデバイスをダイヤルを回すだけで簡単切り替え、溝に差してデバイスの画面を見やすく保持するスタンド機能、Bluetooth接続。

接続方式無線 キーストローク(mm)2 キーピッチ(mm)19 キー配列84キー日本語レイアウト ブラック 無線通信方式Bluetooth キー方式パンタグラフ 仕様【押下圧】60g、【角度調節機能】無、【ショートカットキー】ホーム、アプリケーション切り替え、アプリケーションキー、戻る、検索、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、挿入/言語切り替え、スクリーンショット/画面ロック 本体質量(g)815 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 10、OS X以降、Chrome OS、iOS 5以降、Android 3.2以降 対応機種外付けキーボード(HIDプロファイル)をサポートするBluetooth対応製品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×195×20 使用電池単四形乾電池×2本 保証期間2年間 電池寿命最大2年 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離約10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする