接続方式無線
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19
キー配列84キー日本語レイアウト
色ホワイト
無線通信方式Bluetooth
キー方式パンタグラフ
仕様【押下圧】60g、【角度調節機能】無、【ショートカットキー】ホーム、アプリケーション切り替え、アプリケーションキー、戻る、検索、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、挿入/言語切り替え、スクリーンショット/画面ロック
本体質量(g)815
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 10、OS X以降、Chrome OS、iOS 5以降、Android 3.2以降
対応機種外付けキーボード(HIDプロファイル)をサポートするBluetooth対応製品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×195×20
使用電池単四形乾電池×2本
保証期間2年間
電池寿命最大2年
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離約10m