東芝ライテック
東芝ライテックの PCアクセサリー
東芝ライテックの OAタップ/電源タップ
東芝ライテックの 3P電源タップ
ハーネス用OAタップ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19569962
品番
DC8114EN-5
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
5(VCT)
タイプ
4コ口
コンセント個数
4
付属品
ハーネスプラグ、電源表示、磁石
電源
15A-125V