ラウンドチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 19570166 品番 ROUND-35(NBE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

小回りのきくチェア
傷に強い生地を使用
昇降機能付き

用途ランドチェア PVCレザーチェア 作業用チェア 付属品六角レンチ 材質クッション:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、脚:ポリアミド、キャスター:ナイロン 幅(mm)520 質量(kg)4 ベージュ 高さ(mm)420〜540 タイプスタンダード 奥行(mm)520 キャスターあり 座高(mm)420〜540 材質(座面)PVCレザー 高さ調節あり(ガス上下調節)
取扱説明書:(1.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする