ラウンドチェア

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 19570175 品番 ROUND-L35(NBK)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

小回りのきくチェア
傷に強い生地を使用
昇降機能付き

用途ランドチェア PVCレザーチェア 作業用チェア 付属品六角レンチ 材質クッション:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、脚:ポリアミド、キャスター:ナイロン 幅(mm)520 質量(kg)3.5 ブラック 高さ(mm)360〜420 タイプロー 奥行(mm)520 キャスターあり 座高(mm)360〜420 材質(座面)PVCレザー 高さ調節あり(ガス上下調節)
取扱説明書:(1.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする