YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の ラウンドチェア
ラウンドチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
19570191
品番
ROUND-L35(NBE)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
小回りのきくチェア
傷に強い生地を使用
昇降機能付き
用途
ランドチェア PVCレザーチェア 作業用チェア
付属品
六角レンチ
材質
クッション:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、脚:ポリアミド、キャスター:ナイロン
幅(mm)
520
質量(kg)
3.5
色
ベージュ
高さ(mm)
360〜420
タイプ
ロー
奥行(mm)
520
キャスター
あり
座高(mm)
360〜420
材質(座面)
PVCレザー
高さ調節
あり(ガス上下調節)
取扱説明書:
(1.21MB)