オフィスデスク スタンダード天板 幅100/120/140cm 奥行70cm

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19570270 品番 ELD-T1000(BK)+FUD-FS(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

パソコンデスク、オフィスデスク、会議用テーブルとして使えるユニットデスク
天板はスタンダード天板タイプ(天板厚さ1.8cm)
天板8色×脚部2色から選べる豊富なカラー展開
天板幅は3つのサイズ(100cm/120cm/140cm)から選択可能
天板はゆったり作業できる奥行70cm
ガタつきを抑えるアジャスター付き
手荷物などをかける便利なフック2個付き

用途デスク、 PCデスク、テーブル、机として。机 シンプルデスク ワークデスク オフィスデスク 事務所 書斎 作業 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:金属(スチール)、表面加工:脚部 エポキシ樹脂塗装 質量(kg)21 【天板】ブラック【脚部】ホワイト 耐荷重(kg)100(均等荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×70×71 組立時間60分以上
取扱説明書:(1.31MB)
注意
※【組み立てについて】天板と脚が分かれた2個口でのお届けとなります。大型で重量もございますので、お二人以上での搬入・組立をお願いいたします。プラスドライバーのご用意をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
PCデスクとして利用
建設業・工事業

組み立てはけっこう大変だったけど、足も天板も頑丈で長く使えそうだなと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする