※ハンディータイプ

TC-5148G ワイパースティック型クリーナー ツインバード 19570487 TC-5148G ワイパースティック型クリーナー ツインバード 19570487 TC-5148G ワイパースティック型クリーナー ツインバード 19570487 TC-5148G ワイパースティック型クリーナー ツインバード 19570487

ワイパースティック型クリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19570487 品番TC-5148G
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

わずか2.1kgで吸込仕事率100W。
こだわりのお部屋にも映える上質な質感。
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
ハンディータイプにもなる2WAY仕様。
掃除機をかけながらフキトリも。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。
サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属
高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち
ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的
水洗いOKのダストカップ&フィルター
マイクロファイバー・お試しシート付

電源(V)AC100 (50/60 Hz) 吸込仕事率(W)100 コード長さ(m)約5 質量(kg)約2.1 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚 仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付) 寸法(mm)230×225×1050 シャンパンゴールド 消費電力(W)450 スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切 集塵量(L)約0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする