環境配慮型 水回り用洗剤 GP104 タイル&ボウルクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3.78L) 注文コード19570539 品番to-0022
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「GP104 タイル&ボウルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の水回り用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。有機酸の力で水あかや石鹸カス、青さびなどの水回りの汚れを落とす。
強酸なのに塗り置きができる(FRP素材除く)。目地を傷めにくい酸を採用。粘性タイプで立面の清掃にも使用できる。

液性酸性 用途浴槽、鏡、蛇口、トイレ、目地など(磁器タイル、アルミ、ホーロー、水回りのステンレス、FRP(注意あり) 成分クエン酸 希釈倍率ひどい汚れ:原液/軽い汚れ:3〜5倍 香りジンジャー
注意
※大理石、御影石(磨きタイプ)、その他天然石、白木などには使えません。
※強酸のためため必ずゴム手袋を着用してください。
※FRP素材には、こすり洗いのみで塗り置きはしない。
※対象物により適切な用具をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする