東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの 電設用スイッチ
東芝ライテックの その他電設用スイッチ
トイレ用遅動スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19570976
品番
WDG1722L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,120
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
サポート スイッチカバー付
適合プレート
WDG5111(WW)、WDG5111(CW)
色
ニューホワイト
回路方式
【遅動回路】0.6A100V(換気扇専用)、【遮断回路】3A100V(照明用)