東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの 電設用スイッチ
東芝ライテックの その他電設用スイッチ
トイレ用遅動スイッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19570985
品番
WDG1722L(CW)
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
サポート スイッチカバー付
適合プレート
WDG5111(WW)、WDG5111(CW)
色
ウォームベージュ
回路方式
【遅動回路】0.6A100V(換気扇専用)、【遮断回路】3A100V(照明用)