東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの 電設用スイッチ
東芝ライテックの その他電設用スイッチ
トイレ用遅動スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19571003
品番
WDG1722M(CW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,380
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
サポート スイッチカバー付
適合プレート
WDG5111(WW)、WDG5111(CW)
色
ウォームベージュ
回路方式
【遅動回路】0.6A100V(換気扇専用)、【遮断回路】3A100V(照明用)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19571003
WDG1722M(CW)
71962698
WDG1722MN(CW)
スイッチトイレ用
東芝ライテック
1個
¥
6,698
税込
¥
7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)