ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 シェール 注文コード19571207 品番41407
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2台目にもおすすめ!コンパクトベビーカー
女性の方でも持ち運びしやすい軽量設計
フットサポートは3段階調節可能
UPF50+&撥水加工のホロ付き
収納カゴ付き
フロントガードは取り外しできるので乗せ降ろしに便利
安全な5点式シートベルト
収納バッグ&レインカバー付き

用途赤ちゃんとのお散歩、お出かけに。折りたたみ コンパクト 軽量 収納カゴ 収納バッグ レインカバー サンシェード 日除け UVカット おしゃれ ベビー用品 出産準備 出産祝い 材質【フレーム】アルミニウム合金/スチール/ポリアミド/ポリプロピレン/POM【フロントガード】アルミニウム合金/PUレザー【ハンドル】ポリプロピレン/ポリアミド/PUレザー【開閉ボタン・開閉レバー】POM【幌フレーム】アルミニウム合金/ポリエチレン/POM【シート(座面)フレーム】ポリプロピレン/スチール【シート(背もたれ)フレーム】スチール【ステップ】ポリプロピレン【収納カゴ】ポリエステル【後輪ストッパー】ポリアミド【後輪】ポリプロピレン/EVA【前輪】ポリプロピレン/POM/EVA/ポリエチレン【表生地】ポリエステル80%/綿20%【中綿】ポリエステル89%/ポリウレタン11% 質量(kg)6.3 シェール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(通常)47×83×106、(折りたたみ時)47×24.5×66 適合年齢(歳)新生児から体重22kg(4歳頃)まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする