ユアファミリ
ユアファミリの 袋用シーラー
ユアファミリの 卓上シーラー
卓上シーラーAP-402
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19571225
品番
142840000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。
シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。
押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途
ビニール袋の熱シール/小物の封入
付属品
交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
350
定格電圧(V)
100
内容
1台
シール長さ(mm)
400
シール幅(mm)
2.8
適合厚さ(mm)
0.01〜0.6
収納時寸法(cm)
53.5×7.5×17
注意
※国内専用。水物不可。取扱説明書の注意事項をお守りください。
シール時間のダイヤルが0だとシールが出来ませんので
使用時にダイヤルを調整ください。
電源ランプはシール動作時に点灯します。
コンセントを差しただけでは点灯しません。