WDG1431 オンピカスイッチ 東芝ライテック 19571545

WDG1431 オンピカスイッチ 東芝ライテック 19571545
WDG1431 オンピカスイッチ 東芝ライテック 19571545

オンピカスイッチ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個電源15A-100V注文コード19571545品番WDG1431
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
電源15A-100V
注意
片切としてご使用の場合は「3番端子」に結束してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 納戸の証明の確認
総合便利業その他業種

以前は一般の片切スイッチを使用してましたが、ある時スイッチを切り忘れ夜になって納戸からかすかに明かりが漏れているのにきずき電気の無駄使いをしてしまいました。早速オンピカスイッチを購入して交換しました、これで照明の切り忘れを解消しました。

対象商品 : 19563574
2023-11-21
用途: 換気扇用sw
その他業種

電気Onで使用状況が確認でき、便利ですネームカードがいまいちです

対象商品 : 19563556
2023-02-01
用途: 電源の切り忘れ防止に一目で確認出来ます。
総合便利業その他業種

夜・床に着いた時防犯・監視カメラのアダプター電源が入っているのが容易に確認できるので電力の節約になります。各家庭では多くのアダプターやテレビ等がすぐ点く様に待機電力を消費してますが・微弱な電力とは言え数多く使用していると年間にはそれなりの無駄な出費になります不必要な電力は極力減らして必要な電力に回したいものです。

1が参考にしています
対象商品 : 19563556
2022-12-26
用途: 換気扇スイッチの修理
製造業

明るく点灯し確認しやすい。電流容量が(通常スイッチと同じ)十分ありとても使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 19571554
2018-11-17
用途: 外灯用
その他業種

パナと違いシーソー式は静かに切り替えができるので個人的には東芝が好みです。ただ、ちと値段が高い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする