アラオ
アラオの トラック保安・安全用品
アラオの トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19571607
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。
ゴム製なので滑り止め効果もあります。
ロープ付は2ヶをトラロープで連結しており取扱いが便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー 4トン車用 取手付
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
適合
4t車から10t車まで可
幅(mm)
120
高さ(mm)
120
奥行(mm)
235
質量(kg)
3
材質
ゴム
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません