アラオ
アラオの トラック保安・安全用品
アラオの トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19571616
品番
ロープ付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。
ゴム製なので滑り止め効果もあります。
ロープ付は2ヶをトラロープで連結しており取扱いが便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー 2t車用 ゴム製
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
幅(mm)
100
高さ(mm)
150
奥行(mm)
170
材質
ゴム
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません