FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 綿混・混紡軍手
細編モクミックスα
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
19571896
品番
EG-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
指先の目がつまっている。指先丈夫!!EG-120の手首2cm長。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
24
材質
綿、ポリエステル、その他
色
残糸モクカラー
ゲージ数
10
入数(双)
10
糸本数(本)
4