プラグカプラー メネジ取付用 樹脂製

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19571948 品番 -
販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 相手側取付サイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状メネジ取付用 用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 使用温度範囲(℃)-5〜60
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
空圧配管

軽くしたいモノ用に。漏れ止め材が塗布されていて使い勝手が良いです。価格も安く言うことなし

対象商品:
19571939
2022-05-09
用途:
軽量な工具に

エアダスターなど軽量で力のかからない用途に使用しています。適材適所。

対象商品:
19571939
2021-09-18
用途:
車修理
shakestyle山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くてしっかりとしています。
車両をキズつけたくないので今回こちらを試してみました。ガレージ内すべてのカプラーを交換したいです。

対象商品:
19571939
2021-03-12
用途:
車検整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

とても安いと思う、まだ使用していないので耐久性はわかりません

対象商品:
19571939
2019-05-02
用途:
現場で使用しています。
製造業

軽くテープも巻いてありますのですぐ使用でき思いやりを感じました。

対象商品:
19571939
2019-07-01
用途:
DIY
製造業

強度の必要のないエアーグラインダーに使用軽くてエア漏れがないので破損まで使います。

対象商品:
19571939
2018-12-03
用途:
樹脂製ダスターガンをより軽量に

加工精度、使用感、価格ともに非常に満足です。耐久性は不明ですが、脱着頻度が少ない箇所なら問題ないと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
19571939
2018-10-09
用途:
エアー工具
製造業

価格も安く品質も非常良いです!ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする