インナーイヤーヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード19572054 品番ATH-CKR50 RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

制振性を高める真鍮スタビライザーを採用。
ドライバーの不要共振を抑え、高解像度再生を実現。
抜けの良い中高域と豊かな低音を再生する新開発Φ12.5mmドライバーを搭載。
優れた装着性と高い遮音性を両立したプロダクトデザイン。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約8(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)5〜25,000 音圧レベル(dB)103(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)12.5 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする