audio-technica
インナーイヤーヘッドホン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
ブラック
ブルー
レッド
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19572079
品番
ATH-CKR30 BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
コード長さ(m)
1.2(Y型)
付属品
ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式
ダイナミック型
色
ブルー
質量(g)
約6(コード除く)
プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)
5~24,000
音圧レベル(dB)
102(出力)
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
9.8
最大入力(mW)
200
イヤホン形状
カナル型