ATH-CKR30 YL インナーイヤーヘッドホン audio-technica カナル型 プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 19572115

インナーイヤーヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード19572115 品番ATH-CKR30 YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 イエロー 質量(g)約6(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)5〜24,000 音圧レベル(dB)102(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする