インナーイヤーヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19572228 品番 ATH-J100 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリアな高音質が味わえる新設計ドライバーを搭載。
爽やかな気分で音楽を楽しんでいただけるよう低域と中高域のバランスに優れた、フレッシュな高音質を再生します。
耳にぴったりフィットする軽量小さめボディ。
普通のインナーイヤーヘッドホンの直径は約17〜18mmですが、本製品では約15.8mmと小さめサイズを実現。耳の小さなかたにもぴったりフィットします。
音を注ぐグラスをイメージしたデザイン。
搾りたての高音質を注いだグラスをイメージし、透明感のある鮮やかなカラーリングで耳元を演出します。
ポータブル機器に最適な1.2mコード&L型プラグ。

コード長さ(m)1.2(Y型) 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約5(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)18〜22,000 音圧レベル(dB)100(出力) アズワン品番65-1709-18 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)13.5 最大入力(mW)200 イヤホン形状インナーイヤー型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする