曜日別特売
ATH-J100 LPK インナーイヤーヘッドホン audio-technica 19572264

インナーイヤーヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトピンク
内容量1個注文コード19572264品番ATH-J100 LPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クリアな高音質が味わえる新設計ドライバーを搭載。
爽やかな気分で音楽を楽しんでいただけるよう低域と中高域のバランスに優れた、フレッシュな高音質を再生します。
耳にぴったりフィットする軽量小さめボディ。
普通のインナーイヤーヘッドホンの直径は約17~18mmですが、本製品では約15.8mmと小さめサイズを実現。耳の小さなかたにもぴったりフィットします。
音を注ぐグラスをイメージしたデザイン。
搾りたての高音質を注いだグラスをイメージし、透明感のある鮮やかなカラーリングで耳元を演出します。
ポータブル機器に最適な1.2mコード&L型プラグ。

コード長さ(m)1.2(Y型)型式ダイナミック型ライトピンク質量(g)約5(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)100(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)200イヤホン形状インナーイヤー型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする