ATH-C505 RD インナーイヤーヘッドホン audio-technica プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) ダイナミック型 19572368

インナーイヤーヘッドホン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード19572368 品番ATH-C505 RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。
耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。
新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。
コードの長さを自由に調整できる巻き取りホルダー付属。
ポケットやバッグなど、ポータブルプレーヤーを入れる場所に合わせて、コードの長さを自由に調整できます。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品コード巻き取りホルダー 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約5(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20〜20,000 音圧レベル(dB)102(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)15 最大入力(mW)40 イヤホン形状インナーイヤー型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19572343
2024-07-20
用途:
ポータブルオーディオプレーヤー
製造業

用途により使い分けますが、インナー型ですので開放感があります。音質も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする