曜日別特売
ATH-C505TV TV用インナーイヤーヘッドホン audio-technica 19572386

TV用インナーイヤーヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19572386品番ATH-C505TV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。
耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。
新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。
テレビとの接続に最適な5.0mロングコード採用。
コードのぶらつきを抑えるコードクリップや、コードをまとめられる結束バンドと合わせてさまざまな視聴環境に対応できます。
手元で音量調整可能なボリュームコントローラー付属。
テレビのリモコンを使わずに、手元ですばやく音量調整できるボリュームコントローラーを装備しています。

コード長さ(m)5.0(Y型)付属品コードクリップ、コード結束バンド型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)40イヤホン形状インナーイヤー型
注意
※電源不要で音量を絞ることができます
※最小にしても消音にはなりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする